Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/DC Wandler 14,4-33,6V / 48VDC 5,7A

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/DC Wandler 14,4-33,6V / 48VDC  5,7A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RSD-300B / 48VDC

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287464688

Sonepar Artikelnummer

120707567

Hersteller Artikelnummer

RSD-300B / 48VDC

Hersteller Typ

RSD-300B / 48VDC

Hersteller Artikel Nr.:

RSD-300B / 48VDC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.060 kg

Abmessungen 161*68*36mm - Verbesserter Wirkungsgrad - 2:1 Weitbereichseingang