Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/DC Wandler 15W 5VDC

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/DC Wandler 15W 5VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DDR-15L-5

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.078 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287422961

Sonepar Artikelnummer

120707282

Hersteller Artikelnummer

DDR-15L-5

Hersteller Typ

DDR-15L-5

Hersteller Artikel Nr.:

DDR-15L-5

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.078 kg

Eingang 18-75VDC Ausgang 5VDC 3A DIN-Schienenmontage RE 45mm Kappenmaß, b=17,5mm 1TE