Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/DC Wandler 18-36/+-15VDC +-1A 30W

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/DC Wandler 18-36/+-15VDC +-1A 30W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DKA30B-15

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287471471

Sonepar Artikelnummer

120707425

Hersteller Artikelnummer

DKA30B-15

Hersteller Typ

DKA30B-15

Hersteller Artikel Nr.:

DKA30B-15

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.010 kg

Dual output +/- 15V, für Printmontage