Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/DC Wandler 18-36/+-24VDC 10W

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/DC Wandler 18-36/+-24VDC  10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DKE10B-24

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287471587

Sonepar Artikelnummer

120707426

Hersteller Artikelnummer

DKE10B-24

Hersteller Typ

DKE10B-24

Hersteller Artikel Nr.:

DKE10B-24

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.010 kg

für Printmontage Dual Output +14Vdc / COM / -14Vdc