Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/DC Wandler 18-72V / 12VDC 2,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/DC Wandler 18-72V / 12VDC  2,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RSD-30L-12

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287464237

Sonepar Artikelnummer

120707550

Hersteller Artikelnummer

RSD-30L-12

Hersteller Typ

RSD-30L-12

Hersteller Artikel Nr.:

RSD-30L-12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.250 kg

Leistung: 30W Grundplattenmontage IP20 Abmessungen 113*60*25mm