Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/DC Wandler 19-36V / 24V 8,4A

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/DC Wandler 19-36V / 24V  8,4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SD-200B / 24VDC

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287465418

Sonepar Artikelnummer

120707665

Hersteller Artikelnummer

SD-200B / 24VDC

Hersteller Typ

SD-200B / 24VDC

Hersteller Artikel Nr.:

SD-200B / 24VDC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.100 kg

2:1 Weitbereichseingang Kurzschlusssicher, Überlast-, Überspannungs- und Übertemperatur- Schutz, Zubehör: MHS012 Abmessungen: 215*115*50 mm CE, EMV, RoHS