Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/DC Wandler 19-72V / 12V 60A

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/DC Wandler 19-72V / 12V  60A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SD-1000L-12

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.940 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287465722

Sonepar Artikelnummer

120707692

Hersteller Artikelnummer

SD-1000L-12

Hersteller Typ

SD-1000L-12

Hersteller Artikel Nr.:

SD-1000L-12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.940 kg

Kurzschlusssicher, Überlast-, Überspannungs- und Übertemperatur- Schutz Effiziente Luftkühlung durch eingebauten DC-Lüfter mit geschwindigkeitssteuerung Hohe Leistungsdichte: 10,7w/inch³ Remote Ein-Aus Steuerung Zubehör: MHS014 Abmessungen: 295*127*4