Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/DC Wandler 19-72V / 24V 21A

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/DC Wandler 19-72V / 24V  21A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SD-500L-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287465678

Sonepar Artikelnummer

120707687

Hersteller Artikelnummer

SD-500L-24

Hersteller Typ

SD-500L-24

Hersteller Artikel Nr.:

SD-500L-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.150 kg

4:1 - 2:1 Weitbereichseingang Kurzschlusssicher, Überlast-, Überspannungs- und Übertemperatur- Schutz, Eingangspolarität mit Sicherung geschützt Aktive Stromspitzenbegrenzung Effiziente Luftkühlung durch eingebauten DC-Lüfter Remote Ein-Aus Steuerung