Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/DC Wandler 240W 24VDC 10A

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/DC Wandler 240W 24VDC 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DDR-240B-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.078 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287423135

Sonepar Artikelnummer

120707293

Hersteller Artikelnummer

DDR-240B-24

Hersteller Typ

DDR-240B-24

Hersteller Artikel Nr.:

DDR-240B-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.078 kg

Eingang 16,8-33,6VDC Ausgang 24VDC 10A