Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/DC Wandler 28,8-67,2V / 12VDC 8,4A

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/DC Wandler 28,8-67,2V / 12VDC  8,4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RSD-100C / 12VDC

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287464428

Sonepar Artikelnummer

120707556

Hersteller Artikelnummer

RSD-100C / 12VDC

Hersteller Typ

RSD-100C / 12VDC

Hersteller Artikel Nr.:

RSD-100C / 12VDC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.060 kg

Abmessungen 161*68*36mm - Verbesserter Wirkungsgrad - 2:1 Weitbereichseingang