Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/DC Wandler 30W 24VDC

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/DC Wandler 30W 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DDR-30G-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.078 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287422862

Sonepar Artikelnummer

120707284

Hersteller Artikelnummer

DDR-30G-24

Hersteller Typ

DDR-30G-24

Hersteller Artikel Nr.:

DDR-30G-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.078 kg

Eingang 9-36VDC Ausgang 24VDC 1,25A DIN-Schienenmontage RE 45mm Kappenmaß, b=17,5mm 1TE