Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/DC Wandler 33,6-62,4V / 12VDC 12,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/DC Wandler 33,6-62,4V / 12VDC  12,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RSD-150C-12

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287464510

Sonepar Artikelnummer

120707560

Hersteller Artikelnummer

RSD-150C-12

Hersteller Typ

RSD-150C-12

Hersteller Artikel Nr.:

RSD-150C-12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.060 kg

Abmessungen 189*77*36mm 2:1 Weitbereichseingang