Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/DC Wandler 36-72V / 12V 8,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/DC Wandler 36-72V / 12V 8,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SD100C-12

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.650 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287465289

Sonepar Artikelnummer

120707652

Hersteller Artikelnummer

SD100C-12

Hersteller Typ

SD100C-12

Hersteller Artikel Nr.:

SD100C-12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.650 kg

2:1 Weitbereichseingang Kurzschlusssicher, Überlast- und Überspannungs- Schutz Zubehör: Hutschienenmontage DRL-02 Abmessungen: 199*98*38 mm CE, EMV, RoHS