Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/DC Wandler 36-72V / 24V 6,3A

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/DC Wandler 36-72V / 24V  6,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SD-150C / 24VDC

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.860 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287465364

Sonepar Artikelnummer

120707661

Hersteller Artikelnummer

SD-150C / 24VDC

Hersteller Typ

SD-150C / 24VDC

Hersteller Artikel Nr.:

SD-150C / 24VDC

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.860 kg

2:1 Weitbereichseingang Kurzschlusssicher, Überlast- und Überspannungs- Schutz Zubehör: Hutschienenmontage DRL-02 Abmessungen: 199*110*50 mm CE, EMV, RoHS