Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/DC Wandler 40-160V / 24V 2,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/DC Wandler 40-160V / 24V  2,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RSD-60H-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.290 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287464329

Sonepar Artikelnummer

120707553

Hersteller Artikelnummer

RSD-60H-24

Hersteller Typ

RSD-60H-24

Hersteller Artikel Nr.:

RSD-60H-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.290 kg

Leistung: 60W Grundplattenmontage IP20 Abmessungen 128*60*25mm