Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - DC/DC Wandler 67,2-143V / 24VDC 12,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - DC/DC Wandler 67,2-143V / 24VDC  12,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RSD-300D-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287464756

Sonepar Artikelnummer

120707570

Hersteller Artikelnummer

RSD-300D-24

Hersteller Typ

RSD-300D-24

Hersteller Artikel Nr.:

RSD-300D-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.060 kg

Abmessungen 161*68*36mm - Verbesserter Wirkungsgrad - 2:1 Weitbereichseingang