Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - EIB/KNX Netzteil 640mA

kopierenkopieren
MEAN WELL - EIB/KNX Netzteil 640mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KNX-20E-640

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

  • Max. Ausgangsstrom - 640 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4711232760018

Sonepar Artikelnummer

120529501

Hersteller Artikelnummer

KNX-20E-640

Hersteller Typ

KNX-20E-640

Hersteller Artikel Nr.:

KNX-20E-640

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Breite in Teilungseinheiten:

3

Mit LED-Anzeige:

Ja

Busspannung pufferbar:

Ja

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

30 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.215 kg

Stromversorgung für die intelligente EIB/KNX-Gebäudeautomation. Neben der 30 V- Spannungsversorgung mit integrierter Drossel für den Bus besitzt das KNX-Netzteil einen zusätzlichen 30 V-Ausgang ohne Drossel.Dieser kann zur Versorgung einer weiteren Linie oder als Versorgungsspannung für andere Komponenten genutzt werden. Die Spannungsversorgung ist nur 52,2 mm breit (3TE) und kann somit auch in Schaltschränken mit beengten Platzverhältnissen verbauten werden.