Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - KNX DALI-Gateway 2 Kanal Dali-2 + 4 Relais 230V/5A REG

kopierenkopieren
MEAN WELL - KNX DALI-Gateway 2 Kanal Dali-2 + 4 Relais 230V/5A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DLC-02-KN

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 0.430 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711232760124

Sonepar Artikelnummer

121015434

Hersteller Artikelnummer

DLC-02-KN

Hersteller Typ

DLC-02-KN

Hersteller Artikel Nr.:

DLC-02-KN

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.430 kg

KNX DALI-2 Gateway mit zwei unabhängigen DALI-Bus-Kanälen und eingebauter DALI-Stromversorgung (bis zu 250mA pro Bus). Diese Geräte verfügen über vier Relais (250V/5A) sowie einer LCD-Anzeige und entsprechen EN55015 sowie EN61347-1. Sie sind für den Anschluss von bis zu 2*64 Treibern und 2*12 Eingabegeräten geeignet mit maximal 16 Szenarien und Gruppeneinstellungen pro Kanal. Unterstützt DALI-2 part 202/207/208/209 (DT1/DT6/DT7/DT8).