Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - KNX LED Netzteil 350...1050mA 25W

kopierenkopieren
MEAN WELL - KNX LED Netzteil 350...1050mA 25W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LCM-25KN

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.173 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287461304

Sonepar Artikelnummer

121015438

Hersteller Artikelnummer

LCM-25KN

Hersteller Typ

LCM-25KN

Hersteller Artikel Nr.:

LCM-25KN

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.173 kg

LED Netzteil mit KNX Schnittstelle, Push Dimming, Eingang 180-295Vac, Ausgang: 350mA 6-54Vdc, 500mA 5-50Vdc, 600mA 4-42Vdc, 700mA 4-36Vdc, 900mA 3-28Vdc, 1050mA 3-24Vdc (einstellbar über Schalter), Schutzkalsse II, Schutzart IP20, Abmessungen 105x68x23mm