Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - KNX LED Netzteil 350...1050mA 40W

kopierenkopieren
MEAN WELL - KNX LED Netzteil 350...1050mA 40W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LCM-40KN

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.240 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287463285

Sonepar Artikelnummer

121015437

Hersteller Artikelnummer

LCM-40KN

Hersteller Typ

LCM-40KN

Hersteller Artikel Nr.:

LCM-40KN

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.240 kg

LED Netzteil mit KNX Schnittstelle, Push Dimming, Eingang 180-295Vac, Ausgang: 350mA 2-100Vdc, 500mA 2-80Vdc, 600mA 2-67Vdc, 700mA 2-57Vdc, 900mA 2-45Vdc, 1050mA 2-40Vdc (einstellbar über Schalter), Schutzkalsse II, Schutzart IP20, Abmessungen 123,5x81,5x23mm