Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - KNX LED Netzteil 500...1400mA 60W

kopierenkopieren
MEAN WELL - KNX LED Netzteil 500...1400mA 60W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LCM-60KN

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.240 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287463292

Sonepar Artikelnummer

121015436

Hersteller Artikelnummer

LCM-60KN

Hersteller Typ

LCM-60KN

Hersteller Artikel Nr.:

LCM-60KN

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.240 kg

LED Netzteil mit KNX Schnittstelle, Push Dimming, Eingang 180-295Vac, Ausgang: 500mA 2-90Vdc, 600mA 2-90Vdc, 700mA 2-86Vdc, 900mA 2-67Vdc, 1050mA 2-57Vdc, 1400mA 2-42Vdc (einstellbar über Schalter), Schutzkalsse II, Schutzart IP20, Abmessungen 123,5x81,5x23mm