Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - KNX Schaltaktor 8-fach 10A REG KNX secure

kopierenkopieren
MEAN WELL - KNX Schaltaktor 8-fach 10A REG KNX secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KAA-8R-10S

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85364190

  • Gewicht - 0.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711232760148

Sonepar Artikelnummer

121015432

Hersteller Artikelnummer

KAA-8R-10S

Hersteller Typ

KAA-8R-10S

Hersteller Artikel Nr.:

KAA-8R-10S

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.320 kg

8 Kanal KNX Schaltaktor unterstützt KNX-Secure Funktion, 8x NO 10A @ 230V (max. Kontaktbelastung siehe SPEC) DIN-Schienenmontage 72x90x57mm (BxHxT)