Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - KNX Spannungsversorgung 1280mA m. Drossel + DC 30V Ausgang

kopierenkopieren
MEAN WELL - KNX Spannungsversorgung 1280mA m. Drossel + DC 30V Ausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KNX-40E-1280

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.330 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711232760100

Sonepar Artikelnummer

121015429

Hersteller Artikelnummer

KNX-40E-1280

Hersteller Typ

KNX-40E-1280

Hersteller Artikel Nr.:

KNX-40E-1280

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.330 kg

Das Netzteil hat durch sein schlankes Design von nur 4 Teilungseinheiten (72 mm) Platz für die Installation von weiteren Komponenten im Schaltschrank. Neben der Spannungsversorgung mit integrierter Drossel für den KNX-Bus hat das Netzteil auch einen 30V-Ausgang ohne Drossel.