MEAN WELL - Ladenetzteil 0,23/4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AD-55A / 12VDC
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4711232760322
Sonepar Artikelnummer
120707409
Hersteller Artikelnummer
AD-55A / 12VDC
Hersteller Typ
AD-55A / 12VDC
Hersteller Artikel Nr.:
AD-55A / 12VDC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.600 kg
Ausgangsstrom 4A, Ladestrom 0,23A


