MEAN WELL - Ladenetzteil 0,5/11A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AD-155A / 12VDC
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.880 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4711232760346
Sonepar Artikelnummer
120707411
Hersteller Artikelnummer
AD-155A / 12VDC
Hersteller Typ
AD-155A / 12VDC
Hersteller Artikel Nr.:
AD-155A / 12VDC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.880 kg
Ausgangsstrom 10,5A, Ladestrom 0,5A


