MEAN WELL - Ladenetzteil 0,5/5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AD-155B / 24VDC
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.880 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4711232760353
Sonepar Artikelnummer
120707412
Hersteller Artikelnummer
AD-155B / 24VDC
Hersteller Typ
AD-155B / 24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
AD-155B / 24VDC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.880 kg
Ausgangsstrom 5A, Ladestrom 0,5A


