Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Ladenetzteil 12VDC

kopierenkopieren
MEAN WELL - Ladenetzteil 12VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ADD-155A

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.880 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120707414

Hersteller Artikelnummer

ADD-155A

Hersteller Typ

ADD-155A

Hersteller Artikel Nr.:

ADD-155A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.880 kg

Ausgangsstrom 9,5A, Ladestrom 0,5A zusätzlicher Ausgang 5V 3A U/I-Kennlinie, inkl. Tiefentladeschutz, Eingangsspannung 88-264VAC Abmessung: 199 x 110 x 50 mm