Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Ladenetzteil 13,8V 3,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Ladenetzteil 13,8V 3,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ADD-55A

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120707417

Hersteller Artikelnummer

ADD-55A

Hersteller Typ

ADD-55A

Hersteller Artikel Nr.:

ADD-55A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.600 kg

Ausgang1: 13,8V 3,5A Ausgang2: 5V 4A Ladeausgang 13,4V 0,23A