Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Ladenetzteil 230VAC/13,8VDC, 4,3A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Ladenetzteil 230VAC/13,8VDC, 4,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DRC-60A

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711232760223

Sonepar Artikelnummer

120707311

Hersteller Artikelnummer

DRC-60A

Hersteller Typ

DRC-60A

Hersteller Artikel Nr.:

DRC-60A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.300 kg

DC-USV mit Ausgangsstrom 2,8A, Ladestrom 1,5A inkl. Tiefentladeschutz, Meldekontakte für AC OK und BAT low