Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Ladenetzteil 230VAC/13,8VDC, 7,0A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Ladenetzteil 230VAC/13,8VDC, 7,0A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DRC-100A

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711232760247

Sonepar Artikelnummer

120707313

Hersteller Artikelnummer

DRC-100A

Hersteller Typ

DRC-100A

Hersteller Artikel Nr.:

DRC-100A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.300 kg

DC-USV mit Ausgangsstrom 4,5A, Ladestrom 2,5A inkl. Tiefentladeschutz, Meldekontakte für AC OK und BAT low