Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Ladenetzteil 230VAC/27,6VDC, 1,45A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Ladenetzteil 230VAC/27,6VDC, 1,45A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DRC-40B

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711232760216

Sonepar Artikelnummer

120707310

Hersteller Artikelnummer

DRC-40B

Hersteller Typ

DRC-40B

Hersteller Artikel Nr.:

DRC-40B

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.300 kg

DC-USV mit Ausgangsstrom 0,95A, Ladestrom 0,5A inkl. Tiefentladeschutz, Meldekontakte für AC OK und BAT low