Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Ladenetzteil 24VDC

kopierenkopieren
MEAN WELL - Ladenetzteil 24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ADD-155B

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.880 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120707415

Hersteller Artikelnummer

ADD-155B

Hersteller Typ

ADD-155B

Hersteller Artikel Nr.:

ADD-155B

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.880 kg

Ausgang: 27,6V 5A / 5V 3A / 27,1V 0,5A (charger)