Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Ladenetzteil 27,6V 2A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Ladenetzteil 27,6V 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ADD-55B

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120707418

Hersteller Artikelnummer

ADD-55B

Hersteller Typ

ADD-55B

Hersteller Artikel Nr.:

ADD-55B

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.600 kg

Ausgang1: 27,6V 2A Ausgang2: 5V 4A Ladeausgang 26,5V 0,16A