Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - LADENETZTEIL IP67 230VAC/12VDC 35A

kopierenkopieren
MEAN WELL - LADENETZTEIL IP67 230VAC/12VDC  35A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEP-600C-12

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 3.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287420400

Sonepar Artikelnummer

120707438

Hersteller Artikelnummer

HEP-600C-12

Hersteller Typ

HEP-600C-12

Hersteller Artikel Nr.:

HEP-600C-12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

3.900 kg

Eingangsspannung 90-264VAC / 127-370VDC Ausgangsspannung 14,4V 3-stufige Ladekennlinie Strom und Spannung einstellbar Aluminiumgehäuse, vergossen mit Schraubklemmenanschluss, ohne Lüfter