Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - LPS Netzteil 92W 230VAC/24VDC 3,83A

kopierenkopieren
MEAN WELL - LPS Netzteil 92W 230VAC/24VDC 3,83A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDR-100-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287421803

Sonepar Artikelnummer

120744758

Hersteller Artikelnummer

HDR-100-24

Hersteller Typ

HDR-100-24

Hersteller Artikel Nr.:

HDR-100-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.500 kg

LPS-Netzteil 92W 230VAC zu 24VDC, Ausgangsleistung 3,83A. Kompakte industrielle Stromversorgung mit Metallgehäuse. Schutzfunktionen gegen Überlastung und Kurzschluss integriert.