Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 100W 230VAC/24VDC 4,2A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 100W 230VAC/24VDC 4,2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDR-100-24N

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4711287421810

Sonepar Artikelnummer

120707342

Hersteller Artikelnummer

HDR-100-24N

Hersteller Typ

HDR-100-24N

Hersteller Artikel Nr.:

HDR-100-24N

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.500 kg

DIN-Schienenmontage RE 45mm Kappenmaß, b=70mm 4TE Leerlaufaufnahme <0,3W, Eingangsspannung: 85-264VAC, 120-370VDC Spannungsausgang 21,6-29VDC geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher Maße: 35*90*55mm, Isolationsklasse II CE, EMV, R