Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 12W 230VAC/5VDC 2,4A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 12W 230VAC/5VDC 2,4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDR-15-5

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.078 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4711287421612

Sonepar Artikelnummer

120707327

Hersteller Artikelnummer

HDR-15-5

Hersteller Typ

HDR-15-5

Hersteller Artikel Nr.:

HDR-15-5

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.078 kg

DIN-Schienenmontage RE 45mm Kappenmaß, b=17,5mm 1TE Leerlaufaufnahme<0,3W Eingangsspannung: 85-264VAC, 120-370VDC Ausgangsspannung: 4,5-5,5VDC geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher Maße: 17,5*90*55mm Isolationsklasse II CE, EMV