Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 150W 230VAC/12VDC 12,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 150W 230VAC/12VDC  12,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LRS-150-12

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.480 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287434759

Sonepar Artikelnummer

120707490

Hersteller Artikelnummer

LRS-150-12

Hersteller Typ

LRS-150-12

Hersteller Artikel Nr.:

LRS-150-12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.480 kg

Eingang 85-132 / 170-264VAC (umschaltbar) 240-370VDC Ausgang 10,2-13,8VDC, justierbar geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher, Grundplattenmontage Abmessungen 159*97*30mm