Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 150W 230VAC/24VDC 6,25A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 150W 230VAC/24VDC 6,25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HDR-150-24

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4711287421865

Sonepar Artikelnummer

120707345

Hersteller Artikelnummer

HDR-150-24

Hersteller Typ

HDR-150-24

Hersteller Artikel Nr.:

HDR-150-24

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.500 kg

DIN-Schienenmontage RE 45mm Kappenmass, b=105mm 6TE Leerlaufaufnahme <0,3W, Eingangsspannung: 85-264VAC, 120-370VDC