Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - NETZTEIL 230VAC/12VDC 12,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - NETZTEIL 230VAC/12VDC 12,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPV150-12 / 12,5A

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287420639

Sonepar Artikelnummer

120707703

Hersteller Artikelnummer

SPV150-12 / 12,5A

Hersteller Typ

SPV150-12 / 12,5A

Hersteller Artikel Nr.:

SPV150-12 / 12,5A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

Dimmbar mit 1..5,5V Seuereingang auf 2.4..13.2V Remote Off Eingang Abmessungen 215*115*50mm