Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 230VAC/12VDC 166A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 230VAC/12VDC  166A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RSP-2400-12 / 166A

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 3.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287438030

Sonepar Artikelnummer

120707608

Hersteller Artikelnummer

RSP-2400-12 / 166A

Hersteller Typ

RSP-2400-12 / 166A

Hersteller Artikel Nr.:

RSP-2400-12 / 166A

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

3.300 kg

mit PFC gemäß EN61000-3-2 Eingang 180-264VAC, 254-370VDC Ausgang 12Vdc, +-10% justierbar