Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 230VAC/12VDC 200A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 230VAC/12VDC  200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RSP-3000-12 / 200A

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 4.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287438061

Sonepar Artikelnummer

120707611

Hersteller Artikelnummer

RSP-3000-12 / 200A

Hersteller Typ

RSP-3000-12 / 200A

Hersteller Artikel Nr.:

RSP-3000-12 / 200A

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

4.000 kg

mit PFC gemäß EN61000-3-2 Eingang 180-264Vac, 254-370Vdc Ausgang 12Vdc, +-10% justierbar Abmessungen 278*177,8*63,5mm