Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - NETZTEIL 230VAC/12VDC 25A

kopierenkopieren
MEAN WELL - NETZTEIL 230VAC/12VDC 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPV300-12 / 25A

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287420660

Sonepar Artikelnummer

120707705

Hersteller Artikelnummer

SPV300-12 / 25A

Hersteller Typ

SPV300-12 / 25A

Hersteller Artikel Nr.:

SPV300-12 / 25A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.100 kg

Dimmbar mit 1..5,5V Seuereingang auf 2,4..13,2V Remote Off Eingang mit Ventilator Abmessungen 215*115*50mm