Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 230VAC/12VDC 26,7A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 230VAC/12VDC  26,7A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RSP-320-12

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287435978

Sonepar Artikelnummer

120707582

Hersteller Artikelnummer

RSP-320-12

Hersteller Typ

RSP-320-12

Hersteller Artikel Nr.:

RSP-320-12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.900 kg

mit PFC gemäß EN61000-3-2,-3 Eingang 88-264VAC, 124-370VDC geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher, Grundplattenmontage Abmessungen 215*115*30mm