Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - NETZTEIL 230VAC/12VDC 3,6A

kopierenkopieren
MEAN WELL - NETZTEIL 230VAC/12VDC 3,6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SCP-50-12

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.370 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711232760285

Sonepar Artikelnummer

120707617

Hersteller Artikelnummer

SCP-50-12

Hersteller Typ

SCP-50-12

Hersteller Artikel Nr.:

SCP-50-12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.370 kg

Schaltnetzteil Eingang 85-264Vac Ausgang: 12VDC 3,6A