Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - NETZTEIL 230VAC/12VDC 37,5A

kopierenkopieren
MEAN WELL - NETZTEIL 230VAC/12VDC  37,5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HRPG-450-12

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287436883

Sonepar Artikelnummer

120707466

Hersteller Artikelnummer

HRPG-450-12

Hersteller Typ

HRPG-450-12

Hersteller Artikel Nr.:

HRPG-450-12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

Eingangsspannung 85-264VAC / 120-370VDC UL-CUL-TÜV-CB-CE mit PFC gemäß EN61000-3-2 5V on/off control geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher, Grundplattenmontage