Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 230VAC/12VDC 60A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 230VAC/12VDC  60A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RCP-1000-12 / 60A

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120707520

Hersteller Artikelnummer

RCP-1000-12 / 60A

Hersteller Typ

RCP-1000-12 / 60A

Hersteller Artikel Nr.:

RCP-1000-12 / 60A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Für 19"-Rack Power System RCP, mit PFC gemäß EN61000-3-2