Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 230VAC/12VDC 60A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 230VAC/12VDC  60A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RCP-1000-12-C

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711232760995

Sonepar Artikelnummer

120707521

Hersteller Artikelnummer

RCP-1000-12-C

Hersteller Typ

RCP-1000-12-C

Hersteller Artikel Nr.:

RCP-1000-12-C

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

Für 19"-Rack Power System RCP, mit PFC gemäß EN61000-3-2 mit I²C-Bus