Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 230VAC/15VDC 40A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 230VAC/15VDC 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PSP-600-15 / 40A

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 2.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287435305

Sonepar Artikelnummer

120707514

Hersteller Artikelnummer

PSP-600-15 / 40A

Hersteller Typ

PSP-600-15 / 40A

Hersteller Artikel Nr.:

PSP-600-15 / 40A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

2.600 kg

mit PFC gemäß EN61000-3-2 Eingang 90-264VAC, 127-370VDC parallelschaltbar