Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEAN WELL - Netzteil 230VAC/24VDC, 10A

kopierenkopieren
MEAN WELL - Netzteil 230VAC/24VDC, 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SDR240-24 / 10A

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4711287422381

Sonepar Artikelnummer

120707376

Hersteller Artikelnummer

SDR240-24 / 10A

Hersteller Typ

SDR240-24 / 10A

Hersteller Artikel Nr.:

SDR240-24 / 10A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.120 kg

geregelt, primär getaktet, kurzschlußfest, überlastsicher Eingangsspannung: 90-264VAC, 127-370VDC mit DC-OK Meldekontakt Maße: B*H*T = 63*125*114mm